曜日別特売

アルミリム前輪ハブダイナモ2端子カプラータイプ

アルミリム前輪ハブダイナモ2端子カプラータイプ - アサヒサイクルアルミリム前輪ハブダイナモ2端子カプラータイプ - アサヒサイクル

通勤・通学車をオートライト仕様に変更したい時におすすめ

用途前輪(タチ無し)材質アルミシルバー前後区分後輪内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24930345×F6PA26×13/81472601×601×150
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24930354×F7PA27×13/81522640×640×150
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする