アサヒサイクル
アルミリム20×1.50ハブダイナモJ1端子28H
CTB20アルミ
用途
前輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×145
対応インチサイズ
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930370
×FAP0
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください