アサヒサイクル
メッシュ後カゴ金具付GR
(1件のレビュー)
メッシュ後カゴ。スチール製のオーソドックスなバスケット
用途
バスケット(リア)
材質
スチール
色
グレー
質量(g)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×240×415
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930388
18037
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください