アサヒサイクル
樹脂リアバスケットDB
スタンダードな樹脂製リアバスケット
用途
バスケット(リア)
材質
樹脂
色
こげ茶
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×250×430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24930519
18221
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください