【24個セット】簡易トイレ 強力 凝固剤 消臭剤 400

【24個セット】簡易トイレ 強力 凝固剤 消臭剤 400 - アズマ工業【24個セット】簡易トイレ 強力 凝固剤 消臭剤 400 - アズマ工業

水を流せない災害時などの状況や、簡易トイレ・アウトドアで使用するためトイレ凝固剤。
ご家庭のトイレで水が流れない際は、ビニール袋を便器にセットし、用便後に振りかけて使用します。
付属のスプーン1杯(約2g)で約2回分使用できます。
ケイ酸塩鉱物がニオイを吸着し、高分子吸収剤が水分を取り込み固めます。

材質ケイ酸塩鉱物、高分子吸収剤、消臭成分、除菌成分内容量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×8×24内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782015CH888
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする