曜日別特売

屋外センサーカメラ

屋外センサーカメラ - Panasonic(パナソニック)

200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載

用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)内容量1台
注意
※電源コード別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931280VL-CX500X-H
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする