曜日別特売

1本スタンド 3D 26-28サイズ

1本スタンド 3D 26-28サイズ - FOGLIA

取付幅や角度を自由に調整可能

材質アルミ合金取付場所シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応対応インチサイズ26~28適合サイズ(inch)26~28、700C内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931517-ブラック
4,527
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
24931526-シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする