FOGLIA
1本スタンド3D 20-24サイズ
シートステー側の位置調整と20~24インチの長さ調整機能付き
仕様
スクエアパイプ、ディスクブレーキ対応可
材質
アルミ合金
色
ブラック
取付場所
シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応
対応インチサイズ
20~24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931535
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください