FOGLIA
グリップ スポーツエルゴ
エルゴノミックグリップ
色
ブラック
質量(g)
166(ペア)
グリップ長さ(mm)
140
取付け方法
ロックオンクランプ取付
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931700
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください