FOGLIA
グリップ スポーツロックリング
ロックオンストレートグリップ
仕様
オープンエンド
付属品
エンドキャップ×2
色
ブラック
質量(g)
110(ペア)
グリップ長さ(mm)
130
取付け方法
ロックオンクランプ取付
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931709
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください