TOP
ハイブリッドフォンホルダーC付幅広ホールドv2
樹脂製ホルダーとシリコンバンドのダブル保持で振動による脱落を防止。
アーム部・受け部の可動範囲が広く汎用性の高いモデル。
仕様
縦方向の伸縮機能、角度調整機能、堅牢製の高いクランプ
適合機種
(幅)55~94
材質
本体:樹脂/鉄、固定補助用バンド:シリコン
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931858
-
¥
3,164
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください