lovell
コンパクトフラッシュライト
フロント用セーフティライト
前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様
点灯/点滅の2ファンクション搭載
電源
CR2032×2
光源
白色高輝度LED×1灯
ライト種類
LED
連続点灯時間(時間)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932077
-
レッド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932086
-
ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932095
-
グリーン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932104
-
ピンク
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932068
-
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください