lovell
カスク スリークォーター
従来のカスクより保護範囲を拡げました
後頭部までカバーするハイエンドタイプ
材質
表皮:PVC/緩衝材:PU
サイズ
M/L
サイズ(cm)
57~61
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932138
-
ブラウン
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932147
-
ホワイト
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932129
-
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください