石野商会
子供用ヘルメット CH-2 フラワー
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途
自転車用ヘルメット
サイズ
子供用
規格
SG規格
本体質量(g)
約300
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ソフト
適合寸法(cm)
50~56
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932208
-
パープル
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24932217
-
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24932226
-
ネイビー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください