石野商会
子供用ヘルメット CH-1
約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途
自転車用ヘルメット
サイズ
子供用
規格
SG規格
本体質量(g)
約300
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ソフト
適合寸法(cm)
48~52
適合年齢(歳)
1以上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932235
-
マットピンク
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932244
-
マットグレー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932260
-
マットブルー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932269
-
マットブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください