石野商会
自転車用ヘルメット WK-02
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途
自転車用ヘルメット
サイズ
子供用
規格
SG規格
機能
サイズ調整ダイヤル付
シェル形状
ハード
適合寸法(cm)
56~59
適合年齢(歳)
6以上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24932375
-
マットブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932384
-
マットスカイ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932400
-
マットグレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24932409
-
マットスターブルー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください