サーキュレーターアイ コードレス 20畳

サーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳 - アイリスオーヤマ

【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】
type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。
内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。
◆連続使用時間
風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。
(※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。)
モバイルバッテリーでも充電可能!
充電しながらの使用もできます。
(※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。)
◆パワフル送風
風の到達距離約15m。
(※風量ターボ時。)
遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。
◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環
冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。
・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。
・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。

付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)質量(g)1400電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなどハネ径(cm)15定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)適合床面積20畳USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m風量調整6段階充電時間(時間)4リモコン定格入力DC5V3Aバッテリー寿命繰り返し充電約500回運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)左右首振切タイマー2/4/8時間リズム風内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933504PCF-SD15CH-Wホワイト
オープン
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
24933520PCF-SD15CH-Hニュアンスグレー
オープン
15,900
17,490(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする