アイリスオーヤマ
ハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色
グレー
質量(g)
19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×300×715
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
260/300
最大消費電力(W)
660/700(50/60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4.5
除湿能力(L/日)
最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積
木造:23/27m
2
、プレハブ:35/41m
2
、鉄筋コンクリート:46/54m
2
(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933556
IJH-L160-H
オープン
¥
61,900
¥
68,090
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません