曜日別特売

サーキュレーター扇風機 24畳 15cm

サーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cm - アイリスオーヤマ

【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。

質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933705STF-DCC15T-PABS樹脂フォギーピンク
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
24933714STF-DCC15T-AABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミライトネイビー
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする