曜日別特売

サーキュレーター扇風機 30畳 18cm

サーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。

適用畳数30風量調整10段階切タイマー2/4/8時間ホワイト材質ABS樹脂質量(g)2700コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)18羽根枚数3枚定格消費電力(W)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
定格消費電力(W)
ハネ径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933757STF-DC182T-W303218
オープン
15,900
17,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 事務所の空気循環
サービス業

首振り範囲も広く通常の風量でも部屋の遠くまで風が届きます。
これからの季節部屋の空調の温度むらを軽減するのに役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする