アイリスオーヤマ
空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター
空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
175
交換目安
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×38×210
対応機種
空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933784
IJCP-M120-HF
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください