アイリスオーヤマ
空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター
空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質
活性炭、紙
質量(g)
35
交換目安
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×5×210
対応機種
KIJCP-M120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933800
IJCP-M120-TF
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください