エース神戸
赤LEDベスト
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
赤
LEDランプ
あり
光度(mcd)
14000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16
内容量
1着
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25004859
LED-BW
白
紺
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004868
LED-BL
黄
紺
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004877
LED-YL
黄
黄
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004886
LED-YW
白
黄
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004895
LED-OL
黄
橙
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004904
LED-OW
白
橙
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004920
LED-LBW
白
青
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004929
LED-LBL
黄
青
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004938
LED-GL
黄
緑
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004947
LED-GW
白
緑
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004956
LED-YY
黄
黄
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください