エース神戸
青LEDベスト
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池3本用)、マンガン電池×3
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
青
LEDランプ
あり
光度(mcd)
4000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25004965
LED-BW-B
紺
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004974
LED-OW-B
橙
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25004990
LED-LBW-B
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25004999
LED-GW-B
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005008
LED-YW-B
黄
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください