エース神戸
赤LEDベスト台形シート付
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
赤
LEDランプ
あり
光度(mcd)
14000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005175
LED-BW(T)
白
紺
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005184
LED-BL(T)
黄
紺
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005200
LED-YL(T)
黄
黄
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005209
LED-LBW(T)
白
青
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005218
LED-OL(T)
黄
橙
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005227
LED-OW(T)
白
橙
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005236
LED-GL(T)
黄
緑
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005245
LED-GW(T)
白
緑
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください