エース神戸
V60型ベスト
用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
有効ウエストサイズ(cm)
約135
内容量
1着
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005385
V60-BW
白
紺
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005394
V60-BL
黄
紺
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005410
V60-YL
黄
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005419
V60-YW
白
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005428
V60-OL
黄
橙
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005437
V60-OW
白
橙
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005446
V60-GL
黄
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005455
V60-GW
白
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005464
V60-LBW
白
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005480
V60-LBL
黄
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005489
V60-YY
黄
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください