エース神戸
ショート丈反射ベストV50-S型
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
約40
有効ウエストサイズ(cm)
約130
丈区分
ショート丈
内容量
1着
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25005839
V50-BW-S
白
紺
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005848
V50-BL-S
黄
紺
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005857
V50-YL-S
黄
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25005866
V50-OL-S
黄
橙
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください