エース神戸
パトロールベスト
大きいポケットが2ツ。
胸ポケットの表に透明シート付 名札等が差し込めます。
背面にも反射テープ2段付。
材質
反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
サイズ
フリー
タイプ
前開きジッパー
テープ幅(mm)
表/胸50×120・胴50×300、裏/上段50×360・下段50×330
テープ地色
白
混率(%)
メッシュ:ポリエステル100
ウエスト(cm)
100~135(両脇のマジックテープで調節可能)
着丈(cm)
約56
寸法(cm)
大ポケット:14×13、胸ポケット:8×11×1.5、透明シート:8×11
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006180
PTL-GR
蛍光グリーン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006189
PTL-BL
ライトブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006198
PTL-YL
蛍光イエロー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006207
PTL-OG
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください