曜日別特売

24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE

厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍!
軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機!
姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減!
家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場!
新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。
刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。
保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。

用途
小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に
壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に
コンクリの細い隙間の雑草に etc
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23内容量1セット
注意
※除草耕うん回転刃先等には十分ご注意ください。
※除草耕運機本体の電装系やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※耕す畑の状態により柔らかい土や硬い乾いた土があり、耕せるスピードや作業性もそれに比例します。
※耕うん回転刃の特長上、太くて硬めのツルの様なしなる雑草が多く有る場合、ツルの巻き込みにより除草及び耕し辛くなります。
※負荷を掛けた時の耕うん力において電動式とエンジン式との比較では、電動耕うん機は力強いエンジン式の耕運機と比較すると電動式はエンジン式より特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007169LA C25-JP
オープン
18,000
19,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする