24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE24Vコードレス ジェットスクリューブロワ (24V残量ケージ付バッテリー充電式) - YARD FORCE

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。
軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。
用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。
作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。
また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!

セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、他質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)風量(m3/min)4.1~11.6風速(m/s)36.6~46.1バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約15~75分作動音(dB)約83~85内容量1セット
注意
※火災等の危険があるため、焚火などの火起こしには使用しないでください。
※ジェットスクリュ―ブロワ本体の電装系やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007178LB C13-JP
オープン
13,500
14,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする