24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式)

24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) - YARD FORCE

水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします!
携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。
どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。
キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。
オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る!
また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮!
直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります)
また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。

セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、アルミ他質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5ホース長さ(m)約6吐出圧力(MPa)2.4バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式吐出水量(L/h)140充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70バッテリー稼動時間約20分作動音(dB)約77内容量1セット
注意
※故障の原因となりますので本体機器とバッテリーをバケツ内の水中や川湖などの水中・大量に水が掛かる所に置いたり沈めたりしないでください。
※凍結する場所に保管しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007187LW C02A-JP
オープン
17,880
19,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,950/税込¥2,145
離島数量1につき¥1,050/税込¥1,155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする