Vodaview
MiniHDMIケーブル
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類
ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz
ケーブル種類
スリム
転送速度(Gbps)
10.2
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006496
VV-HDMI010AC-B2
1
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25006505
VV-HDMI020AC-B2
2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006514
VV-HDMI030AC-B2
3
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください