Vodaview
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス)
分類
アダプタ
コネクタ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス、メス-メス
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006688
VV-HDAACD-AD
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください