Vodaview
HDMI-DVI 変換ケーブル
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVI
コネクタ形状
HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)
分類
変換ケーブル
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006697
VV-HDDV010CA-B
1
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25006706
VV-HDDV020CA-B
2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25006715
VV-HDDV030CA-B
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006724
VV-HDDV050CA-B
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください