吉川木工
レーンワゴン
レーンデスク専用のワゴンです。キャスターが付いております。
用途
ワゴン・デスクワゴン
幅(mm)
352
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
キャスター
あり
材質(表面)
EBコート紙
棚段数(段)
3
内容量
1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007090
-
OAK色
352×450×720
3
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25007099
-
WN色
352×450×720
3
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。