曜日別特売

フロート湯桶N25 フック穴付 ブラウン

フロート湯桶N25 フック穴付 ブラウン - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]フロート湯桶N25 フック穴付 ブラウン - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

用途浴室洗面器ブラウン高さ(mm)95奥行(mm)275間口(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2500723007744
730
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする