TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
フロート手桶 フック穴付 ブラウン
形状を工夫したので立て掛けられます。洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途
浴室手桶
色
ブラウン
高さ(mm)
130
奥行(mm)
160
間口(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007239
07748
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください