曜日別特売

3wayバケツ

3wayバケツ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]3wayバケツ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

丈夫で多機能を備えたバケツです。掃除用品、洗車用品、園芸用品などの収納に便利です。踏み台や腰掛けとしても使えます。(耐荷重100kg)中バケツの内側に洗濯板がついています。本体、中バケツの両方にホース止めが付いています。

用途お掃除セット、洗車セットなど小物の収納に。形状角型材質/仕上ポリプロピレン(PP)高さ(mm)285奥行(mm)340間口(mm)340耐荷重(kg)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250072570203718モスグリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする