曜日別特売

カクスミニ

カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]カクスミニ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

上からゴミを見せない形状です。デスクや洗面所で使いやすいです。袋止めリング付きです。

用途コンパクトなくず入れとして容量(L)1.8間口(mm)140外径×高さH(Φmm×mm)140×180材質/仕上ポリプロピレン(PP)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
間口(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007266020461.8140140×180ホワイト
760
619
681(税込)
当日出荷
25007275020471.8140140×180ブラウン
760
619
681(税込)
当日出荷
25007284020481.8140140×180ブラック
760
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする