TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
棚下・カウンターにも置けるペダルペール
正面、横からもペダルが踏める構造で、フタが高く開かないので棚下などでも使用できます
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
530
奥行(mm)
250
容量(L)
35
間口(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007406
02057
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
25007415
02058
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください