TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セパスイング
SIAA抗菌加工で清潔に使えるシンプルなスイングタイプのゴミ箱です
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007424
02073
660
450
45
275
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
25007440
02074
630
415
35
245
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25007449
02075
525
375
25
245
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25007458
02076
450
320
15
210
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25007467
02077
400
285
10
175
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25007476
02078
315
235
5
145
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください