TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
連結カラー分別ペール
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途
ゴミ箱
形状
角
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
フタの種類
かぶせ式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25007528
02065
カーキベージュ
600
480
70
365
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
25007537
02066
カーキグリーン
600
480
70
365
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
25007546
02067
カーキベージュ
575
390
45
310
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25007555
2068
カーキグリーン
575
390
45
310
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25007564
02069
カーキベージュ
535
365
33
280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
25007580
02070
カーキグリーン
535
365
33
280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25007589
02071
カーキベージュ+カーキグリーン
535
365
33×2
280
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください