曜日別特売

流星ポイントマーカーシグマ

流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック流星ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック
(3件のレビュー)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号

付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35内容量1個
関連資料:(0.7MB)
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007756CE281イエローイエロー
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
25007765CE282クリアアンバー
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
25007774CE282Aアンバーアンバー
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
25007790CE283クリアレッド
オープン
2,488
2,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
25007799CE283Rレッドレッド
オープン
2,488
2,737(税込)
3日以内出荷
返品不可
25007808CE284クリアグリーン
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
25007817CE285クリアブルー
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
25007826CE287クリアホワイト
オープン
2,488
2,737(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25007756
2025-10-30
用途: 夜間走行時
城南産業株式会社

取り付けて直ぐに洗車しただけで本体内に水が入り不点灯となりました。
残念です。

2025-01-17
用途: 自動車(トラック)サイドマーカランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け簡単でした。綺麗に点灯してくれて良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 25007808
2023-08-26
用途: トラック
株式会社第一興業運輸・通信業

綺麗に光るし薄型で場所も取らず、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする