曜日別特売

閃光ポイントマーカーシグマ

閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック閃光ポイントマーカーシグマ - 槌屋ヤック

美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。

付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50内容量1個
関連資料:(0.7MB)
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25007835CE288イエローイエロー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25007844CE289アンバーアンバー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25007860CE290レッドレッド
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25007869CE291グリーングリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25007878CE292ブルーブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25007887CE293クリアホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする