曜日別特売

AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証]

AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証] - ケービデバイス

KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。

付属品取扱説明書、AC電源コード適合機種KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)内容量1台
注意
※適合機種以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源電圧
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
入力
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008307KB-T08D約2.2AC100V±10% 50/60Hz、(重畳)AC100V±10% 50/60Hz356×43.5×216(カメラ)AHD/CVBS×8(BNC)100(カメラ8台使用時)
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
25008298KB-T04D約1.4AC100V±10% 50/60Hz215×43.5×216(カメラ)AHD/CVBS×4(BNC)50(カメラ4台使用時)
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする