日新インダストリー
白さび除去剤
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
色
無色透明
対応材質
溶融亜鉛めっき
主な用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※使用前に必ずテストしてください。
※強酸性(pH1.5)のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
※溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
※施工終了後に必ず水洗いをして下さい。
※本製品に白さび防止効果はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008325
WZ001
1本(1kg)
5~8
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
25008334
WZ002
1本(4kg)
20~32
¥
27,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください