日新インダストリー
鋼管ニス剥離剤スプレー
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途
鋼管ニスの剥離
色
無色透明
対応材質
鋼管
塗り面積(m
2
)
10~20
主な用途
SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離
密度
0.96±0.1/23℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
取扱説明書:
(0.08MB)
注意
※使用前によく撹拌してください。
※目的用途以外に使用しないでください。
※塗膜も剥離します
※使用後は施工部を水洗いしてください。
※塗布後、時間を空けて施工部を濡らしたウエス等で拭き取ってください。
※一度で不十分な時は、作業を繰り返してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008350
VRS01
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください