日新インダストリー
めっきガード
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
主な用途
溶融亜鉛めっきの不めっき処理
耐薬品性が求められる箇所の処理
用途
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
色
グレー
対応材質
溶融亜鉛めっき
指触乾燥時間(分)
常温(23℃)使用時:30、Dry25μm
密度
1.15±0.1/23℃
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.09MB)
注意
※本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。
※必ず脱脂をしてからご使用ください。
※十分な不めっき効果を発揮するためにはDry膜厚50μm以上が必要です。
※2回塗り以上を推奨します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008368
MGT01
1缶(4kg)
32.76
¥
50,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25008377
MGT02
1缶(16kg)
131.04
¥
170,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください