日新インダストリー
鋼管ニス剥離剤
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途
鋼管ニスの剥離
色
白色白濁
対応材質
鋼管
塗り面積(m
2
)
0.5~1.0
主な用途
SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離
密度
1.03±0.1/23℃
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(2本×3kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。使用前によく撹拌してください。
※目的用途以外に使用しないでください。
※塗膜も剥離します
※使用後は施工部を水洗いしてください。
※塗布後、時間を空けて施工部を濡らしたウエス等で拭き取ってください。
※一度で不十分な時は、作業を繰り返してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008429
VRH03×2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540