日新インダストリー
めっきガードペースト
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
主な用途
溶融亜鉛めっきの不めっき処理
耐薬品性が求められる箇所の処理
用途
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
色
黒
対応材質
溶融亜鉛めっき
塗り面積(m
2
)
7.59
密度
1.53/23℃
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(2本×5kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。
※必ず脱脂をしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25008447
MGP01×2
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540